€ 1,54/ stukexcl. btw
€ 1,86incl. btw
379 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-R WD |
Referentiecode | GE08LR1/4EDB |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 8L - M14x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/4" BSP cil. |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Nom. druk | PN500 |
d1 | 8 mm |
d2 | 1/4" BSP cil. |
d7 | 18.9 mm |
dx | 6 mm |
i | 12 mm |
l2 | 10 mm |
lg | 29 mm |
SW1 | 19 mm |
€ 0,91/ stukexcl. btw
€ 1,10incl. btw
703 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026