€ 3,35/ stukexcl. btw
€ 4,05incl. btw
53 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-R |
Referentiecode | GE08LR1/2 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 8L - M14x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/2" BSP cil. |
Poort afdichting | Snijkant (vorm B) |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 8 mm |
d2 | G 1/2" |
d6 | 26 mm |
dx | 6 mm |
i | 14 mm |
l2 | 12 mm |
lg | 33 mm |
SW1 | 27 mm |
€ 2,74/ stukexcl. btw
€ 3,32incl. btw
167 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026