Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-L6-U7/16-20F

  • ERIKS:11450131
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: UN/UNF
- Type afdichting: O-ring (vorm F)
- Materiaal afdichting: NBR
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 6,66/ stukexcl. btw

€ 8,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-UNO
Referentiecode
GE06L7/16-20UNF
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
6L - M12x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
7/16" - 20 UNF
Poort afdichting
O-ring (vorm F)
Nom. druk
PN500
d1
6 mm
d2
7/16" - 20 UNF
d8
15.8 mm
dx
4 mm
i
9.2 mm
l2
8.8 mm
lg
25 mm
SW1
17 mm
SW3
14 mm
Onderdelen & accessoires

€ 6,17/ stukexcl. btw

€ 7,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026