€ 1,39/ stukexcl. btw
€ 1,68incl. btw
46 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-NPT |
Referentiecode | GE06L1/4NPT |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 6L - M12x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/4" NPT |
Poort afdichting | Conisch draad |
Nom. druk | PN315 |
d1 | 6 mm |
d2 | 1/4" NPT |
dx | 6 mm |
i | 10.2 mm |
lg | 30 mm |
SW1 | 17 mm |
€ 0,78/ stukexcl. btw
€ 0,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026