Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-L6-M8B

  • ERIKS:11450034
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: metrisch cilindrisch
- Afdichting door snijkant (vorm B)
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 1,30/ stukexcl. btw

€ 1,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-M
Referentiecode
GE06LM8x1
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
6L - M12x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 8x1
Poort afdichting
Snijkant (vorm B)
Nom. druk
PN100
d1
6 mm
d2
M 8x1
d6
12 mm
dx
3 mm
i
8 mm
l2
8.5 mm
lg
23.5 mm
SW1
12 mm
Onderdelen & accessoires

€ 0,74/ stukexcl. btw

€ 0,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026