Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-L6-M14B

  • ERIKS:14989077
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: metrisch cilindrisch
- Afdichting door snijkant (vorm B)
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 3,05/ stukexcl. btw

€ 3,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-M
Referentiecode
GE06LM14X1.5
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
6L - M12x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 14x1.5
Poort afdichting
Snijkant (vorm B)
Nom. druk
PN400
d1
6 mm
d2
M 14x1.5
d6
19 mm
dx
4 mm
i
11 mm
l2
11 mm
lg
29 mm
SW1
19 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,52/ stukexcl. btw

€ 3,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026