€ 2,13/ stukexcl. btw
€ 2,58incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-M-keg. |
Referentiecode | GE06LM10x1 con |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 6L - M12x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 10x1 con. |
Poort afdichting | Conisch draad |
Nom. druk | PN315 |
d1 | 6 mm |
d2 | M 10x1 |
dx | 4 mm |
i | 6 mm |
lg | 22 mm |
SW1 | 14 mm |
€ 1,50/ stukexcl. btw
€ 1,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026