Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-L6-M10E

  • ERIKS:816450
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: metrisch cilindrisch
- Type afdichting: Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
- Materiaal afdichting: NBR
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 1,24/ stukexcl. btw

€ 1,50incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-M WD
Referentiecode
GE06LM10x1EDB
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
6L - M12x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 10x1
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Nom. druk
PN500
d1
6 mm
d2
M 10x1
d7
13.9 mm
dx
4 mm
i
8 mm
l2
8.5 mm
lg
23.5 mm
SW1
14 mm
Onderdelen & accessoires

€ 0,67/ stukexcl. btw

€ 0,81incl. btw

656 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026