€ 1,03/ stukexcl. btw
€ 1,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-R |
Referentiecode | GE06LR1/8 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 6L - M12x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/8" BSP cil. |
Poort afdichting | Snijkant (vorm B) |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 6 mm |
d2 | G 1/8" |
d6 | 14 mm |
dx | 4 mm |
i | 8 mm |
l2 | 8.5 mm |
lg | 23.5 mm |
SW1 | 14 mm |
€ 0,45/ stukexcl. btw
€ 0,54incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026