Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-L6-G1/4E

  • ERIKS:1019726
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: BSPP (cilindrisch)
- Type afdichting: Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
- Materiaal afdichting: NBR
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 1,62/ stukexcl. btw

€ 1,96incl. btw

59 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-R WD
Referentiecode
GE06LR1/4EDB
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
6L - M12x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/4" BSP cil.
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Nom. druk
PN500
d1
6 mm
d2
1/4" BSP cil.
d7
18.9 mm
dx
4 mm
i
12 mm
l2
10 mm
lg
29 mm
SW1
19 mm
Onderdelen & accessoires

€ 1,07/ stukexcl. btw

€ 1,29incl. btw

1393 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026