Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-L6-G1/4B

  • ERIKS:789488
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: BSPP cilindrisch
- Afdichting door snijkant (vorm B)
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 1,37/ stukexcl. btw

€ 1,66incl. btw

342 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-R
Referentiecode
GE06LR1/4
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
6L - M12x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/4" BSP cil.
Poort afdichting
Snijkant (vorm B)
Nom. druk
PN400
d1
6 mm
d2
G 1/4"
d6
18 mm
dx
4 mm
i
12 mm
l2
9 mm
lg
28 mm
SW1
19 mm
Onderdelen & accessoires

€ 0,80/ stukexcl. btw

€ 0,97incl. btw

269 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026