Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-L42-U17/8-12F

  • ERIKS:11450133
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: UN/UNF
- Type afdichting: O-ring (vorm F)
- Materiaal afdichting: NBR
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 30,06/ stukexcl. btw

€ 36,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-UNO
Referentiecode
GE42L1.7/8-12UN
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
42L - M52x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.7/8" - 12 UN
Poort afdichting
O-ring (vorm F)
Nom. druk
PN250
d1
42 mm
d2
1.7/8" - 12 UN
d8
54 mm
dx
36 mm
i
15 mm
l2
19 mm
lg
45 mm
SW1
55 mm
SW3
60 mm
Onderdelen & accessoires

€ 25,85/ stukexcl. btw

€ 31,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026