€ 28,50/ stukexcl. btw
€ 34,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-UNO |
Referentiecode | GE42L1.5/8-12UN |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 42L - M52x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.5/8" - 12 UN |
Poort afdichting | O-ring (vorm F) |
Nom. druk | PN250 |
d1 | 42 mm |
d2 | 1.5/8" - 12 UN |
d8 | 48 mm |
dx | 30 mm |
i | 15 mm |
l2 | 19 mm |
lg | 45 mm |
SW1 | 55 mm |
SW3 | 60 mm |
€ 24,12/ stukexcl. btw
€ 29,19incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026