Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-L42-R11/2T

  • ERIKS:14989071
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: BSPT conisch
- Type afdichting: conisch draad
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 20,05/ stukexcl. btw

€ 24,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-R-keg.
Referentiecode
GE42LR11/2KEG
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
42L - M52x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.1/2" BSP con.
Poort afdichting
Conisch draad
d1
42 mm
d2
R 1.1/2"
Onderdelen & accessoires

€ 15,05/ stukexcl. btw

€ 18,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026