€ 16,51/ stukexcl. btw
€ 19,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-NPT |
Referentiecode | GE42L1.1/2NPT |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 42L - M52x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.1/2" NPT |
Poort afdichting | Conisch draad |
Nom. druk | PN160 |
d1 | 42 mm |
d2 | 1.1/2" NPT |
dx | 42 mm |
i | 18.4 mm |
lg | 53 mm |
SW1 | 55 mm |
€ 11,75/ stukexcl. btw
€ 14,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026