Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-L42-M48B

  • ERIKS:14989069
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: metrisch cilindrisch
- Afdichting door snijkant (vorm B)
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 12,75/ stukexcl. btw

€ 15,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-M
Referentiecode
GE42LM
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
42L - M52x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 48x2
Poort afdichting
Snijkant (vorm B)
Nom. druk
PN200
d1
42 mm
d2
M 48x2
d6
55 mm
dx
36 mm
i
22 mm
l2
19 mm
lg
52 mm
SW1
55 mm
Onderdelen & accessoires

€ 7,89/ stukexcl. btw

€ 9,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026