Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-L42-G11/4B

  • ERIKS:1014204
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: BSPP cilindrisch
- Afdichting door snijkant (vorm B)
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 20,77/ stukexcl. btw

€ 25,13incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-R
Referentiecode
GE42LR1.1/4
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
42L - M52x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.1/4" BSP cil.
Poort afdichting
Snijkant (vorm B)
Nom. druk
PN200
d1
42 mm
d2
G 1.1/4"
d6
49 mm
dx
30 mm
i
20 mm
l2
19 mm
lg
50 mm
SW1
55 mm
Onderdelen & accessoires

€ 16,49/ stukexcl. btw

€ 19,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026