Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-L42-G11/2E-ES4

  • ERIKS:14989066
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: BSPP (cilindrisch)
- Type afdichting: Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
- Materiaal afdichting: NBR
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 19,18/ stukexcl. btw

€ 23,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-R WD
Referentiecode
GE42ZLRED
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
42L - M52x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.1/2" BSP cil.
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Nom. druk
PN250
d1
42 mm
d2
1.1/2" BSP cil.
d7
54.9 mm
dx
36 mm
i
22 mm
l2
19 mm
lg
52 mm
SW1
55 mm
Onderdelen & accessoires

€ 8,81/ stukexcl. btw

€ 10,66incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026