Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-L35-U15/8-12F

  • ERIKS:11450134
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: UN/UNF
- Type afdichting: O-ring (vorm F)
- Materiaal afdichting: NBR
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 23,16/ stukexcl. btw

€ 28,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-UNO
Referentiecode
GE35L1.5/8-12UN
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
35L - M45x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.5/8" - 12 UN
Poort afdichting
O-ring (vorm F)
Nom. druk
PN250
d1
35 mm
d2
1.5/8" - 12 UN
d8
48 mm
dx
30 mm
i
15 mm
l2
17.5 mm
lg
43 mm
SW1
50 mm
SW3
50 mm
Onderdelen & accessoires

€ 19,55/ stukexcl. btw

€ 23,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/01/2027