Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-L35-R11/4T

  • ERIKS:14989064
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: BSPT conisch
- Type afdichting: conisch draad
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 13,91/ stukexcl. btw

€ 16,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-R-keg.
Referentiecode
GE35LR11/4KEG
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
35L - M45x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.1/4" BSP con.
Poort afdichting
Conisch draad
d1
35 mm
d2
R 1.1/4"
Onderdelen & accessoires

€ 9,69/ stukexcl. btw

€ 11,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026