Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-L35-N11/4T

  • ERIKS:788937
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: NPT conisch
- Type afdichting: conisch draad
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 13,25/ stukexcl. btw

€ 16,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-NPT
Referentiecode
GE35L1.1/4NPT
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
35L - M45x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.1/4" NPT
Poort afdichting
Conisch draad
Nom. druk
PN160
d1
35 mm
d2
1.1/4" NPT
dx
35 mm
i
18 mm
lg
50.6 mm
SW1
46 mm
Onderdelen & accessoires

€ 9,62/ stukexcl. btw

€ 11,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026