€ 11,17/ stukexcl. btw
€ 13,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-M OR |
Referentiecode | GE35LM42x2ORB |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 35L - M45x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 42x2 |
Poort afdichting | O-ring (vorm F) |
Nom. druk | PN250 |
d1 | 35 mm |
d2 | M 42x2 |
d8 | 49.8 mm |
dx | 30 mm |
i | 16 mm |
l2 | 17.5 mm |
lg | 44 mm |
SW1 | 50 mm |
SW3 | 50 mm |
€ 7,27/ stukexcl. btw
€ 8,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026