€ 11,91/ stukexcl. btw
€ 14,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-R WD |
Referentiecode | GE35LR1.1/4EDB |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 35L - M45x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.1/4" BSP cil. |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Nom. druk | PN250 |
d1 | 35 mm |
d2 | 1.1/4" BSP cil. |
d7 | 49.9 mm |
dx | 30 mm |
i | 20 mm |
l2 | 17.5 mm |
lg | 48 mm |
SW1 | 50 mm |
€ 8,59/ stukexcl. btw
€ 10,39incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026