€ 10,35/ stukexcl. btw
€ 12,52incl. btw
35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-R |
Referentiecode | GE35LR1.1/4 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 35L - M45x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.1/4" BSP cil. |
Poort afdichting | Snijkant (vorm B) |
Nom. druk | PN200 |
d1 | 35 mm |
d2 | G 1.1/4" |
d6 | 49 mm |
dx | 30 mm |
i | 20 mm |
l2 | 17.5 mm |
lg | 48 mm |
SW1 | 50 mm |
€ 6,24/ stukexcl. btw
€ 7,55incl. btw
50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026