Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-L35-G11/2E

  • ERIKS:12357341
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: BSPP (cilindrisch)
- Type afdichting: Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
- Materiaal afdichting: NBR
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 23,05/ stukexcl. btw

€ 27,89incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-R WD
Referentiecode
GE35LR1.1/2EDB
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
35L - M45x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.1/2" BSP cil.
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Nom. druk
PN250
d1
35 mm
d2
1.1/2" BSP cil.
d7
54.9 mm
dx
30 mm
i
22 mm
l2
19.5 mm
lg
52 mm
SW1
55 mm
Onderdelen & accessoires

€ 19,10/ stukexcl. btw

€ 23,11incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026