Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-L28-U15/16-12F

  • ERIKS:833320
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: UN/UNF
- Type afdichting: O-ring (vorm F)
- Materiaal afdichting: NBR
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 17,79/ stukexcl. btw

€ 21,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-UNO
Referentiecode
GE28L1.5/16-12UN
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
28L - M36x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.5/16" - 12 UN
Poort afdichting
O-ring (vorm F)
Nom. druk
PN250
d1
28 mm
d2
1.5/16" - 12 UN
d8
38.1 mm
dx
23 mm
i
15 mm
l2
17.5 mm
lg
40 mm
SW1
41 mm
SW3
41 mm
Onderdelen & accessoires

€ 14,99/ stukexcl. btw

€ 18,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026