€ 13,24/ stukexcl. btw
€ 16,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-R-keg. |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 28L - M36x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/4" BSP con. |
Poort afdichting | Conisch draad |
Nom. druk | PB 160 |
d1 | 28 mm |
d2 | R 3/4" |
dx | 18 mm |
i | 12.4 mm |
lg | 38 mm |
SW1 | 41 mm |
€ 10,17/ stukexcl. btw
€ 12,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026