Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-L28-N1T

  • ERIKS:788929
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: NPT conisch
- Type afdichting: conisch draad
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 8,04/ stukexcl. btw

€ 9,73incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-NPT
Referentiecode
GE28L1NPT
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
28L - M36x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1" NPT
Poort afdichting
Conisch draad
Nom. druk
PN160
d1
28 mm
d2
1" NPT
dx
28 mm
i
17.3 mm
lg
47 mm
SW1
41 mm
Onderdelen & accessoires

€ 5,52/ stukexcl. btw

€ 6,68incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026