Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-L28-M33F

  • ERIKS:11450184
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: metrisch cilindrisch
- Type afdichting: O-ring (vorm F)
- Materiaal afdichting: NBR
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 9,60/ stukexcl. btw

€ 11,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-M OR
Referentiecode
GE28LM33x2ORB
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
28L - M36x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 33x2
Poort afdichting
O-ring (vorm F)
Nom. druk
PN250
d1
28 mm
d2
M 33x2
d8
40.8 mm
dx
23 mm
i
16 mm
l2
17.5 mm
lg
41 mm
SW1
41 mm
SW3
41 mm
Onderdelen & accessoires

€ 6,50/ stukexcl. btw

€ 7,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026