Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-L28-M26B

  • ERIKS:14989051
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: metrisch cilindrisch
- Afdichting door snijkant (vorm B)
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 16,89/ stukexcl. btw

€ 20,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-M
Referentiecode
GE28LM26X1.5
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
28L - M36x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 26x1.5
Poort afdichting
Snijkant (vorm B)
Nom. druk
PN200
d1
28 mm
d2
M 26x1.5
d6
31 mm
dx
18 mm
i
16 mm
l2
19.5 mm
lg
43 mm
SW1
41 mm
Onderdelen & accessoires

€ 13,41/ stukexcl. btw

€ 16,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026