Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-L28-G3/4E-ES4

  • ERIKS:13732819
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: BSPP (cilindrisch)
- Type afdichting: Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
- Materiaal afdichting: NBR
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 14,09/ stukexcl. btw

€ 17,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-R WD
Referentiecode
GE28ZLR3/4ED
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
28L - M36x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/4" BSP cil.
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Nom. druk
PN250
d1
28 mm
d2
3/4" BSP cil.
d7
31.9 mm
dx
18 mm
i
16 mm
l2
17.5 mm
lg
41 mm
SW1
41 mm
Onderdelen & accessoires

€ 8,86/ stukexcl. btw

€ 10,72incl. btw

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026