€ 15,60/ stukexcl. btw
€ 18,88incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-R |
Referentiecode | GE28LR1.1/4 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 28L - M36x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.1/4" BSP cil. |
Poort afdichting | Snijkant (vorm B) |
Nom. druk | PN200 |
d1 | 28 mm |
d2 | G 1.1/4" |
d6 | 49 mm |
dx | 23 mm |
i | 20 mm |
l2 | 18.5 mm |
lg | 46 mm |
SW1 | 50 mm |
€ 12,76/ stukexcl. btw
€ 15,44incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026