€ 16,14/ stukexcl. btw
€ 19,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-UNO |
Referentiecode | GE22L1.5/16-12UN |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 22L - M30x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.5/16" - 12 UN |
Poort afdichting | O-ring (vorm F) |
Nom. druk | PN250 |
d1 | 22 mm |
d2 | 1.5/16" - 12 UN |
d8 | 38.1 mm |
dx | 18 mm |
i | 15 mm |
l2 | 16.5 mm |
lg | 39 mm |
SW1 | 41 mm |
SW3 | 36 mm |
€ 14,51/ stukexcl. btw
€ 17,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026