Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-L22-U11/16-12F

  • ERIKS:785253
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: UN/UNF
- Type afdichting: O-ring (vorm F)
- Materiaal afdichting: NBR
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 13,68/ stukexcl. btw

€ 16,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-UNO
Referentiecode
GE22L1.1/16-12UN
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
22L - M30x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.1/16"- 12 UN
Poort afdichting
O-ring (vorm F)
Nom. druk
PN250
d1
22 mm
d2
1.1/16"- 12 UN
d8
32 mm
dx
18 mm
i
15 mm
l2
16.5 mm
lg
39 mm
SW1
32 mm
SW3
36 mm
Onderdelen & accessoires

€ 12,00/ stukexcl. btw

€ 14,52incl. btw

112 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026