Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-L22-R3/4T

  • ERIKS:788716
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: BSPT conisch
- Type afdichting: conisch draad
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 5,07/ stukexcl. btw

€ 6,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-R-keg.
Referentiecode
GE22LR3/4 con
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
22L - M30x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/4" BSP con.
Poort afdichting
Conisch draad
Nom. druk
PB 160
d1
22 mm
d2
R 3/4"
dx
22 mm
i
12.4 mm
lg
37 mm
SW1
32 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,13/ stukexcl. btw

€ 3,79incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026