€ 10,82/ stukexcl. btw
€ 13,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-NPT |
Referentiecode | GE22L/1/2NPT |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 22L - M30x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/2" NPT |
Poort afdichting | Conisch draad |
Nom. druk | PN160 |
d1 | 22 mm |
d2 | 1/2" NPT |
dx | 14 mm |
i | 13.6 mm |
lg | 40.8 mm |
SW1 | 32 mm |
€ 9,39/ stukexcl. btw
€ 11,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026