Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-L22-M26E

  • ERIKS:817260
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: metrisch cilindrisch
- Type afdichting: Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
- Materiaal afdichting: NBR
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 4,39/ stukexcl. btw

€ 5,31incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-M WD
Referentiecode
GE22LM26x1.5EDB
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
22L - M30x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 26x1.5
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Nom. druk
PN250
d1
22 mm
d2
M 26x1.5
d7
31.9 mm
dx
18 mm
i
16 mm
l2
16.5 mm
lg
40 mm
SW1
32 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,57/ stukexcl. btw

€ 3,11incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026