€ 4,05/ stukexcl. btw
€ 4,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-M |
Referentiecode | GE22LM26x1.5 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 22L - M30x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 26x1.5 |
Poort afdichting | Snijkant (vorm B) |
Nom. druk | PN200 |
d1 | 22 mm |
d2 | M 26x1.5 |
d6 | 31 mm |
dx | 18 mm |
i | 16 mm |
l2 | 16.5 mm |
lg | 40 mm |
SW1 | 32 mm |
€ 2,23/ stukexcl. btw
€ 2,70incl. btw
109 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026