Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-L22-M22B

  • ERIKS:900230
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: metrisch cilindrisch
- Afdichting door snijkant (vorm B)
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 5,99/ stukexcl. btw

€ 7,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-M
Referentiecode
GE22LM22x1.5
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
22L - M30x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 22x1.5
Poort afdichting
Snijkant (vorm B)
Nom. druk
PN200
d1
22 mm
d2
M 22x1.5
d6
27 mm
dx
14 mm
i
14 mm
l2
16.5 mm
lg
38 mm
SW1
32 mm
Onderdelen & accessoires

€ 4,23/ stukexcl. btw

€ 5,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026