Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-L22-G1B

  • ERIKS:789747
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: BSPP cilindrisch
- Afdichting door snijkant (vorm B)
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 10,83/ stukexcl. btw

€ 13,10incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-R
Referentiecode
GE22LR1
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
22L - M30x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1" BSP cil.
Poort afdichting
Snijkant (vorm B)
Nom. druk
PN200
d1
22 mm
d2
G 1"
d6
39 mm
dx
19 mm
i
18 mm
l2
17.5 mm
lg
43 mm
SW1
41 mm
Onderdelen & accessoires

€ 9,04/ stukexcl. btw

€ 10,94incl. btw

118 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026