€ 8,93/ stukexcl. btw
€ 10,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-R WD |
Referentiecode | GE22PLR1/2EDB (ES-4) |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 22L - M30x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/2" BSP cil. |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Nom. druk | PN250 |
d1 | 22 mm |
d2 | 1/2" BSP cil. |
d7 | 26.9 mm |
dx | 14 mm |
i | 14 mm |
l2 | 16.5 mm |
lg | 38 mm |
SW1 | 32 mm |
€ 5,29/ stukexcl. btw
€ 6,40incl. btw
42 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026