€ 10,90/ stukexcl. btw
€ 13,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-UNO |
Referentiecode | GE18L7/8-14UNF |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 18L - M26x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 7/8" - 14 UNF |
Poort afdichting | O-ring (vorm F) |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 18 mm |
d2 | 7/8" - 14 UNF |
d8 | 27 mm |
dx | 14 mm |
i | 12.7 mm |
l2 | 14.5 mm |
lg | 34.7 mm |
SW1 | 27 mm |
SW3 | 32 mm |
€ 9,60/ stukexcl. btw
€ 11,62incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026