Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-L18-U11/16-12F

  • ERIKS:834513
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: UN/UNF
- Type afdichting: O-ring (vorm F)
- Materiaal afdichting: NBR
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 13,45/ stukexcl. btw

€ 16,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-UNO
Referentiecode
GE18L1.1/16-12UN
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
18L - M26x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.1/16"- 12 UN
Poort afdichting
O-ring (vorm F)
Nom. druk
PN400
d1
18 mm
d2
1.1/16"- 12 UN
d8
32 mm
dx
15 mm
i
15 mm
l2
14.5 mm
lg
37 mm
SW1
32 mm
SW3
32 mm
Onderdelen & accessoires

€ 12,26/ stukexcl. btw

€ 14,83incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026