€ 4,75/ stukexcl. btw
€ 5,75incl. btw
74 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-R-keg. |
Referentiecode | GE18LR1/2 con |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 18L - M26x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/2" BSP con. |
Poort afdichting | Conisch draad |
Nom. druk | PN315 |
d1 | 18 mm |
d2 | R 1/2" |
dx | 18 mm |
i | 10.4 mm |
lg | 33 mm |
SW1 | 27 mm |
€ 3,17/ stukexcl. btw
€ 3,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026