€ 10,18/ stukexcl. btw
€ 12,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-NPT |
Referentiecode | GE18L3/4NPT |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 18L - M26x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/4" NPT |
Poort afdichting | Conisch draad |
Nom. druk | PN160 |
d1 | 18 mm |
d2 | 3/4" NPT |
dx | 14 mm |
i | 13.9 mm |
lg | 39.1 mm |
SW1 | 30 mm |
€ 9,88/ stukexcl. btw
€ 11,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026