Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-L18-M22E-ES4

  • ERIKS:14989034
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: metrisch cilindrisch
- Type afdichting: Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
- Materiaal afdichting: NBR
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 4,76/ stukexcl. btw

€ 5,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-M WD
Referentiecode
GE18ZLMED
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
18L - M26x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 22x1.5
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Nom. druk
PN400
d1
18 mm
d2
M 22x1.5
d7
26.9 mm
dx
14 mm
i
14 mm
l2
14.5 mm
lg
36 mm
SW1
27 mm
Onderdelen & accessoires

€ 1,79/ stukexcl. btw

€ 2,17incl. btw

74 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026