€ 6,27/ stukexcl. btw
€ 7,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-R WD |
Referentiecode | GE18LR3/4EDVIT |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 18L - M26x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/4" BSP cil. |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Nom. druk | PN250 |
d1 | 18 mm |
d2 | 3/4" BSP cil. |
d7 | 31.9 mm |
dx | 15 mm |
i | 16 mm |
l2 | 14.5 mm |
lg | 38 mm |
SW1 | 32 mm |
€ 4,87/ stukexcl. btw
€ 5,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026