Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-L18-G1/2E-ES4

  • ERIKS:14989028
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: BSPP (cilindrisch)
- Type afdichting: Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
- Materiaal afdichting: NBR
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 4,90/ stukexcl. btw

€ 5,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-R WD
Referentiecode
GE18ZLRED
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
18L - M26x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/2" BSP cil.
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Nom. druk
PN400
d1
18 mm
d2
1/2" BSP cil.
d7
26.9 mm
dx
14 mm
i
14 mm
l2
14.5 mm
lg
36 mm
SW1
27 mm
Onderdelen & accessoires

€ 1,71/ stukexcl. btw

€ 2,07incl. btw

66 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026