Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-L15-U9/16-18F

  • ERIKS:858358
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: UN/UNF
- Type afdichting: O-ring (vorm F)
- Materiaal afdichting: NBR
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 7,70/ stukexcl. btw

€ 9,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-UNO
Referentiecode
GE15L9/16-18UNF
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
15L - M22x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
9/16"-18 UNF
Poort afdichting
O-ring (vorm F)
Nom. druk
PN400
d1
15 mm
d2
9/16"-18 UNF
d8
17.7 mm
dx
7 mm
i
10 mm
l2
14 mm
lg
31 mm
SW1
24 mm
SW3
27 mm
Onderdelen & accessoires

€ 7,23/ stukexcl. btw

€ 8,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026