Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-L15-M22E

  • ERIKS:1011375
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: metrisch cilindrisch
- Type afdichting: Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
- Materiaal afdichting: NBR
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 3,70/ stukexcl. btw

€ 4,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-M WD
Referentiecode
GE15LM22x1.5EDB
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
15L - M22x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 22x1.5
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Nom. druk
PN400
d1
15 mm
d2
M 22x1.5
d7
26.9 mm
dx
12 mm
i
14 mm
l2
15 mm
lg
36 mm
SW1
27 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,84/ stukexcl. btw

€ 3,44incl. btw

116 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026